• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle d'appui à marches sans traverse 16 marches

Réf.: 40316
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40316
EAN / GTIN 4031405403161
Réf. fabricant 040316
Article hors catalogue L90110 195

Description

Description:

  • Échelle d'escalier en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Marches striées de 80 mm de profondeur.
  • connexion étagée/longeron sertie 4 fois
  • Zone de préhension ERGO-Pad®
  • Espacement des pas : 235 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Inclinaison du conducteur : 70°
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5300 mm
  • Frais généraux : 1430 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 4150 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Espacement pas/segment : 235 mm
  • Nombre de pas/échelons : 16 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange