Coni B - Escab. double léger, 2x4 éch.

Réf.: 40274
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Nombre de marches 2×4
Matière Aluminium
Exécution marchepied Echelon
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40274
EAN / GTIN 4003866402748
Réf. fabricant 40274
Article hors catalogue L90010 1194

Description

Description:

Echelons en alliage léger (30 x 30 mm) avec surfaces antidérapantes striées.
Charnières en acier vissées robustes et stables.
Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon résistantes anti-torsion fixées à l'échelon.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Renforcement supplémentaire grâce à des stabilisateurs au niveau de l'échelon inférieur.
Sabots en 2 composants antidérapants interchangeables pour un appui antidérapant ainsi qu'une fixation solide dans le montant.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de travail 2.5 m
Largeur extérieure, inférieure 0.47 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 1.22 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 4
Nombre d'échelons 4
Poids 4.4 kg
Profondeur des marches 30 mm
Surface de base 0,9 m × 0,47 m
hauteur d'échelle verticale 1.2 m

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »