• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé plate, taille réglable 6, max 24 mm

Réf.: 40260106
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
Type de produit Clé à molette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40260106
EAN / GTIN 4018754299577
Réf. fabricant 40260106
Article hors catalogue L60010 6473

Description

Description:

  • tournez à gauche
  • DIN 3117/ISO 6787 FORME B.
  • ASME B 107 100
  • Position de la mâchoire 22,5°
  • Chrome-vanadium, phosphaté

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 161 mm
  • Poids: 155 g
  • Ouverture de clé max.: 24 mm