Clé plate, taille réglable 18, largeur maximale 53 mm

Réf.: 40250118
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
    Type de produit Clé à molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40250118
    EAN / GTIN 4018754299553
    Réf. fabricant 40250118
    Article hors catalogue L60010 6520

    Description

    Description:

    • juridique
    • DIN 3117/ISO 6787 FORME B.
    • ASME B107.100
    • Position de la mâchoire 22,5°
    • Chrome vanadium, chromé

    Caractéristique(s):

    • Longueur mm (L): 462 mm
    • Poids: 2040 g
    • Ouverture de clé max.: 53 mm