Clé plate, taille réglable 4, max.13 mm

Réf.: 40250104
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
    Type de produit Clé à molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40250104
    EAN / GTIN 4018754299492
    Réf. fabricant 40250104
    Article hors catalogue L60010 6476

    Description

    Description:

    • juridique
    • DIN 3117/ISO 6787 FORME B.
    • ASME B107.100
    • Position de la mâchoire 22,5°
    • Chrome vanadium, chromé

    Caractéristique(s):

    • Longueur mm (L): 115 mm
    • Poids: 52 g
    • Ouverture de clé max.: 13 mm