• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Everest 2E - Éch. coulissante, 2x14 éch.

Réf.: 40249
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40249
EAN / GTIN 4003866402496
Réf. fabricant 40249
Article hors catalogue L90010 29

Description

Description:

Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 7.9 m
Largeur extérieure 490 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 4.07 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 14
Nombre d'échelons 2 × 14
Poids 19.5 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »