Description:
Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 6.8 m
Largeur extérieure 490 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 3.56 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 12
Nombre d'échelons 2 × 12
Poids 18 kg
Poutrelle transversale large 1.1 m
Profondeur des marches 30 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »