Everest 2E - Éch. coulissante, 2x10 éch.

Réf.: 40247
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de marches 2×10
Matière Aluminium
Type de produit Echelle coulissante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40247
EAN / GTIN 4003866402472
Réf. fabricant 40247
Article hors catalogue L90010 146

Description

Description:

Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 5.75 m
Largeur extérieure 490 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 3 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 10
Nombre d'échelons 2 × 10
Poids 13.5 kg
Poutrelle transversale large 1 m
Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier