Description:
Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
Réglage en hauteur aisé et précis d'échelon à échelon dans un quadrillage de 280 mm.
Les deux plans de l'échelle sont aussi utilisables séparément en échelle simple.
Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 3.8 m
Largeur extérieure 490 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 1.83 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 6
Nombre d'échelons 6
Poids 6 kg
Profondeur des marches 30 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »