Description:
Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
Liaison rigide bilatérale.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Marches extra larges et surface d'appui confortable.
Accessible d'un côté.
Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
Trier de sécurité pour un travail confortable et sûr.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm
Hauteur de plate-forme 1.08 m
Hauteur de travail 3.08 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.72 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur de plate-forme 300 mm
Nombre de marches avec plate-forme 5
Poids 11.7 kg
Profondeur des marches 85 mm
Remarque(s):
Conforme à la norme EN 14183.