Seventec RC SP - Pod. de travail, 4 mar.

Réf.: 40234
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Plates-formes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40234
EAN / GTIN 4003866402342
Réf. fabricant 40234
Article hors catalogue L90010 1201
Manufacturer Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
Liaison rigide bilatérale.
Bac porte-outils pratique avec beaucoup d'espace pour les outils et les petites pièces.
Marches extra larges et surface d'appui confortable.
Accessible d'un côté.
Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.
Trier de sécurité pour un travail confortable et sûr.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm
Hauteur de plate-forme 0.86 m
Hauteur de travail 2.86 m
Largeur de plate-forme 600 mm
Largeur extérieure, inférieure 0.69 m
Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
Longueur de plate-forme 300 mm
Nombre de marches avec plate-forme 4
Poids 10.3 kg
Profondeur des marches 85 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 14183.