Veste High Vis Orange/Bleu marine 5XL

Réf.: 4023180453895XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur high vis orange / marineblau
    Taille unisexe 5XL
    Type de produit Veste de signalisation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4023180453895XL
    EAN / GTIN 7330509889855
    Réf. fabricant 4023180453895XL

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    85% polyester, 15% coton, satin, 300g/m²
    Détails
    Poche d'identification rétractable
    Soufflet au dos
    A empiècement au dos

    Finition
    Hauteur réglable avec bouton, Dos allongé
    Fin de manche réglable avec boutons-pression

    Poches
    Poches de poitrine avec rabat et bouton
    Poches avant avec rabat et poches latérales
    Poche intérieure pour téléphone

    Doublure
    Non doublée

    Reflex
    Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
    Fermeture frontale
    Fermeture éclair métallique unidirectionnelle cachée

    Lavage
    Linge industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Veste Hi-Vis confortable en quatre combinaisons de couleurs différentes
    • Coût ergonomique pour vous donner une très bonne liberté de mouvement
    • Plusieurs poches astucieuses, notamment des poches de poitrine, des poches latérales et une poche pour téléphone
    • Certifié selon la norme EN ISO 20471, XS-S Classe 2 M-XXXL

    Norme:

    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Combination Certification B ->M