• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Skyline 2E - Échelle à corde, 2x20 éch.

Réf.: 40209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echelles à corde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40209
EAN / GTIN 4003866402090
Réf. fabricant 40209
Article hors catalogue L90010 639

Description

Description:

Stabilité maximale assurée par un plan inférieur d'échelle particulièrement large (490 mm).
Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon dans un quadrillage de 280 mm par corde en nylon et poulie.
Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique.
Plan supérieur d'échelle équipée de roulettes.
Roulettes résistantes à l'usure et sans danger pour le mur.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Sabots en plastique interchangeables antidérapants.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
Hauteur de travail 10.85 m
Largeur extérieure 490 mm
Largeur extérieure de l'échelle inférieure 490 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle, repliée 5.74 m
Matériau Aluminium naturel
Nombre d'échelons 2 × 20
Nombre d'échelons 20
Poids 33.832 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 30 mm
Section des montants 114mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »