Clé mixte à cliquet SW.19 mm L.252 mm

Réf.: 40171919
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 40171919
    EAN / GTIN 4018754281978
    Réf. fabricant 40171919
    Article hors catalogue L60010 7052

    Description

    Description:

    • Clé plate à œillet à cliquet avec largeurs métriques de clé égales
    • Conception plate côté anneau avec double hexagone
    • 72 dents, angle de travail 5°
    • Position de la mâchoire 15°
    • Serrage droit/gauche en tournant la clé
    • Construction intelligente stable, mince et légère
    • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
    • Antidérapant et agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
    • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
    • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
    • Acier au chrome, chromé.

    Caractéristique(s):

    • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
    • d: 34,0 mm
    • Longueur mm (L): 255 mm
    • Position de la mâchoire: 15 °
    • Nombre de dents: 72
    • Poids: 241 g
    • Ouverture de clé [mm]: 19 mm
    • Ouverture de clé 1 [mm]: 19 mm
    • Ouverture de clé 2 [mm]: 19 mm
    • Largeur mm (b): 40 mm
    • Angle de travail: 5 °