• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé mixte à cliquet SW.10 mm L.158 mm

Réf.: 40171010
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40171010
EAN / GTIN 4018754281886
Réf. fabricant 40171010
Article hors catalogue L60010 7037

Description

Description:

  • Clé plate à œillet à cliquet avec largeurs métriques de clé égales
  • Conception plate côté anneau avec double hexagone
  • 72 dents, angle de travail 5°
  • Position de la mâchoire 15°
  • Serrage droit/gauche en tournant la clé
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Antidérapant et agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • Extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 21,0 mm
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Nombre de dents: 72
  • Poids: 58 g
  • Ouverture de clé [mm]: 10 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 10 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 10 mm
  • Largeur mm (b): 20 mm
  • Angle de travail: 5 °