Elastic tool for effect grinding 250 x 25 x 32 mm C 46 - BE19 F

Réf.: 401616
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 401616
EAN / GTIN 9003174016168
Réf. fabricant 401616

Description

Description:

L'outil élastique de Tyrolit a été spécialement conçu pour la rectification d'effet en production ou pour des réparations. Lors du brasage de dents en carbure de tungstène, une décoloration apparaît sur la pièce. Elle peut être éliminée rapidement. Les meules élastiques avec carbure de silicium servent également au nettoyage et au retouchage de lames de scie usagées. La rectification d'effet est également souvent utilisée sur les lames de scie.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : C 46 - BE19 F
  • Dimension (D x T x H): 250 x 25 x 32 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 20 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier

Avantage(s):

  • Diminution des retouches nécessaires
  • Bonne dressabilité
  • Utilisation universelle

Utilisation:

  • Pour la rectification d'effet sur des pièces à usiner en Acier

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop