• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Anneau-Maulschlüssel SW.75 mm L.810 mm

Réf.: 40147575
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40147575
EAN / GTIN 4018754226481
Réf. fabricant 40147575
Article hors catalogue L60010 5086

Description

Description:

  • Chrome vanadium, chromé

Caractéristique(s):

  • a1: 26 mm
  • a2: 38 mm
  • Alliage: Acier au chrome-vanadium
  • d: 110 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longueur mm (L): 810 mm
  • Position de la mâchoire: 10 °
  • t: 57,5 mm
  • Poids: 6500 g
  • Ouverture de clé [mm]: 75 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 75 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 75 mm
  • Largeur mm (b): 153 mm