Description:
Sécurité accrue même avec les matières huileuses ou en cas de gel à l'extérieur.
Grande plateforme de travail nervurée pour un travail sûr et confortable.
Facilement repliable pour le transport et le stockage.
Marches de 80 mm de profondeur avec revêtement R13, profilage et perforations favorisant l’écoulement des liquides.
Main-courante périphérique.
Embase large.
Caractéristique(s):
Charge max. 150 kg
Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
Hauteur de plate-forme 1.35 m
Hauteur de travail 3.35 m
Largeur extérieure, inférieure 1200 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Matériau Alu brut
Nombre de marches 5
Poids 18 kg
Poutrelle transversale large 1.2 m
Profondeur des marches 80 mm