• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ring-Maulschlüssel OPEN-BOX SW.29 mm L.330 mm

Réf.: 40082929
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 40082929
EAN / GTIN 4018754018949
Réf. fabricant 40082929
Article hors catalogue L60010 6043

Description

Description:

  • Côté anneau droit, côté mâchoire coudé à 15°
  • métrique
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Connexion accrue entre la bouche et la tige
  • Antidérapant et agréable au toucher grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • très résistant et durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier allié au chrome de haute qualité pour une longue durée de vie et une longue durée de vie, chromé résistant à la corrosion
  • DIN 3113 forme A/ISO 7738 forme A.

Caractéristique(s):

  • a1: 8,9 mm
  • a2: 16 mm
  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • d: 41,9 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Longueur mm (L): 330 mm
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • t: 5 mm
  • Poids: 385 g
  • Ouverture de clé [mm]: 29 mm
  • Ouverture de clé 1 [mm]: 29 mm
  • Ouverture de clé 2 [mm]: 29 mm
  • Largeur mm (b): 64 mm