Disque à tronçonner EHT 115x1,0x22,23 mm droit gamme universelle PSF CLASSIC STEELOX pour acier/VA

Réf.: 4007220957400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220957400
    EAN / GTIN 4007220957400
    Réf. fabricant 61715150
    Article hors catalogue L51080 149

    Description

    Description:

    Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD. La gamme PFERD propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 13300 RPM
    • Forme: EHT / 41 / T1
    • Largeur métrique: 1 mm
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 115 mm

    Avantage(s):

    • Coupes de séparation minces et sans bavure.
    • Confort et sécurité.
    • Coupes de séparation rapides.
    • Idéal pour les meuleuses d'angle sans fil.
    • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier