• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse plate large non torsadée POS RBU Ø 200x25xalésage variable, fil d’acier inoxydable Ø 0,30, touret à meuler

Réf.: 4007220956526
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220956526
EAN / GTIN 4007220956526
Réf. fabricant 43701260
Article hors catalogue L51510 531

Description

Description:

Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne sur pièces de grande surface. Utilisation manuelle et mécanique. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C. Pour utilisation universelle en atelier.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage POS
  • Tr/min, max.: 4500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1800 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 2900 RPM
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: AK 32-2
  • Ø d’alésage, max.: 50.8 mm
  • Ø d’alésage: 31.8 mm
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Ø extérieur, métrique: 200 mm
  • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
  • Granulométrie: Aucune indication
  • Longueur, garniture: 50 mm

Avantage(s):

  • Utilisation sur toutes les machines motrices et tourets à meuler stationnaires courants grâce au diamètre d'alésage variable.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Très bonne résistance à la corrosion.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Touret à meuler; Machine à transmission flexible; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Cette brosse plate est livrée avec un assortiment d'adaptateurs AK 32-2.

Produits adaptés

Accessoires