• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outil pour disques à tronçonner diamant avec alésage Ø 10 mm, tige Ø 6 mm

Réf.: 4007220956045
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 4007220956045
EAN / GTIN 4007220956045
Réf. fabricant 33512040
Article hors catalogue L51220 14

Description

Description:

Accessoires pour le serrage de disques à tronçonner diamant jusqu’à un diamètre de 75 mm compris.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 30000 RPM
  • Plage de serrage jusqu’à: 3 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 10
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale indiquée.