• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rondelles en non-tissé POLINOX Ø 50 mm, alésage Ø 6 mm, A100 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220955796
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220955796
EAN / GTIN 4007220955796
Réf. fabricant 44693050
Article hors catalogue L51050 1073

Description

Description:

Les rondelles POLINOX se prêtent au meulage périphérique et à un usinage tout en souplesse des contours d’outils difficiles.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12250 RPM
  • Tr/min, opt., de: 3500 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 9500 RPM
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Ø d’alésage: 6 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Granulométrie: 100

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée et une très longue durée de vie.
  • Pour atteindre les zones difficiles d'accès telles que les gorges profondes ou évidements.
  • Pas d’encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et la grande flexibilité du non-tissé.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour augmenter la largeur d’utilisation, serrer l’une sur l’autre jusqu’à trois rondelles. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 25 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Livraison:

  • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.