Brosse conique non torsadée KBU Ø 100x10 mm M14, fil d'acier Ø 0,35 mm, meuleuse d'angle

Réf.: 4007220955314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Brosses coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220955314
EAN / GTIN 4007220955314
Réf. fabricant 43316010
Article hors catalogue L51510 380

Description

Description:

Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 6300 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 12500 RPM
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Système de fixation: Filetage
  • Ø de garniture: 0.35 mm
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Ø de filetage: M14x2
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 22 mm

Avantage(s):

  • Pour utilisation jusqu’à 80 m/s sur les meuleuses d'angle.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les bords intérieurs, cannelures et rainures.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d’angle à variateur de vitesse pour obtenir des résultats optimaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Élastomères
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Bois

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop