Brosse boisseau torsadée COMBITWIST TBG Ø 65 mm M14, fil d'acier Ø 0,50 mm, meuleuse d'angle

Réf.: 4007220955161
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse boisseau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220955161
    EAN / GTIN 4007220955161
    Réf. fabricant 43305031
    Article hors catalogue L51510 188

    Description

    Description:

    Brosse très agressive. Convient parfaitement aux travaux de brossage difficiles tels que l’ébavurage, le nettoyage, le dérouillage et le décalaminage ainsi qu’à l’élimination de projections de soudage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, torsades: 18 Stück
    • Tr/min, max.: 12500 RPM
    • Tr/min, opt., de: 6300 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 12500 RPM
    • Système de fixation: Filetage
    • Ø de garniture: 0.5 mm
    • Ø extérieur, métrique: 65 mm
    • Ø de filetage: M14x2
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Longueur, garniture: 22 mm

    Avantage(s):

    • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie et un enlèvement de matière extrêmes.
    • Grand confort de travail grâce à un fonctionnement régulier sans à-coups.
    • Convient à l’usinage des angles et des bords, étant donné que les torsades se desserrent peu.
    • Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
    • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)