• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capuchon abrasif POLICAP PC, forme cylindrique à bout arrondi, grain céramique, Ø 10x15 mm, CO-COOL80 pour acier inoxydable

Réf.: 4007220953976
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220953976
EAN / GTIN 4007220953976
Réf. fabricant 42302106
Article hors catalogue L51050 112

Description

Description:

Capuchons abrasifs POLICAP de forme cylindrique à bout arrondi WRC (anciennement forme C). Les outils POLICAP sont façonnés sans joint et s’utilisent sur toute leur surface. Convient parfaitement à l'usinage d'aciers inoxydables (INOX) et aux alliages réfractaires à base de nickel et de cobalt souvent utilisés dans la construction des turbines, par ex. Inconel, Hastelloy grâce à la structure particulière du grain céramique et des adjuvants du liant favorisant l'abrasion. Les adjuvants favorisant l'abrasion empêchent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement avec un enlèvement de matière nettement plus important. Code couleur du grain céramique CO-COOL = rouge

Caractéristique(s):

  • Tr/min, opt.: 20000 RPM
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 10 mm
  • Granulométrie: 80
  • Hauteur: 15 mm

Avantage(s):

  • Fixation sure des capuchons abrasifs grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Grande stabilité géométrique et excellent ponçage de finition grâce au procédé de fabrication spécial.
  • Changement d'outil simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour changer les capuchons et manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-outil fixé sur la machine motrice. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.