• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Capuchon abrasif POLICAP PC, forme conique à bout arrondi, SiC, Ø 21x40 mm, SIC-COOL80 pour aluminium

Réf.: 4007220953914
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220953914
EAN / GTIN 4007220953914
Réf. fabricant 42306214

Description

Description:

Capuchons abrasifs POLICAP de forme conique à bout arrondi KEL (anciennement forme L). Les outils POLICAP sont façonnés sans joint et s’utilisent sur toute leur surface. Idéal pour l'usinage de pièces en titane, en aluminium et leurs alliages. Convient parfaitement pour la fabrication de turbines et la construction aéronautique ainsi que les opérations de maintenance connexes. La granulométrie spéciale et l'adjuvant favorisant l'action abrasive du liant permettent un ponçage sans dégagement de chaleur, réduisent la température de la pièce et empêchent l'adhérence des copeaux. Code couleur du carbure de silicium SiC-COOL = gris

Caractéristique(s):

  • Tr/min, opt.: 9500 RPM
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 21 mm
  • Granulométrie: 80
  • Hauteur: 40 mm

Avantage(s):

  • Fixation sure des capuchons abrasifs grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Grande stabilité géométrique et excellent ponçage de finition grâce au procédé de fabrication spécial.
  • Changement d'outil simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour changer les capuchons et manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-outil fixé sur la machine motrice. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.