Capuchon abrasif POLICAP PC, forme cylindrique à bout arrondi, SiC, Ø 7x13 mm, SIC-COOL80 pour aluminium

Réf.: 4007220953730
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
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
Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220953730
EAN / GTIN 4007220953730
Réf. fabricant 42302074
Article hors catalogue L51050 1048

Description

Description:

Capuchons abrasifs POLICAP de forme cylindrique à bout arrondi WRC (anciennement forme C). Les outils POLICAP sont façonnés sans joint et s’utilisent sur toute leur surface. Idéal pour l'usinage de pièces en titane, en aluminium et leurs alliages. Convient parfaitement pour la fabrication de turbines et la construction aéronautique ainsi que les opérations de maintenance connexes. La granulométrie spéciale et l'adjuvant favorisant l'action abrasive du liant permettent un ponçage sans dégagement de chaleur, réduisent la température de la pièce et empêchent l'adhérence des copeaux. Code couleur du carbure de silicium SiC-COOL = gris

Caractéristique(s):

  • Tr/min, opt.: 30000 RPM
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 7 mm
  • Granulométrie: 80
  • Hauteur: 13 mm

Avantage(s):

  • Fixation sure des capuchons abrasifs grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Grande stabilité géométrique et excellent ponçage de finition grâce au procédé de fabrication spécial.
  • Changement d'outil simple.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour changer les capuchons et manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-outil fixé sur la machine motrice. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.