• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif CC-GRIND SOLID 150x22,23 mm, gamme performance COARSE SG STEEL pour acier

Réf.: 4007220952894
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220952894
EAN / GTIN 4007220952894
Réf. fabricant 64185150
Article hors catalogue L51070 277

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Avec le CC-GRIND SOLID, PFERD propose une alternative moderne, performante et ergonomique au disque à ébarber. Disque abrasif pour l’acier avec capacité de meulage élevée et durée de vie maximale.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 10200 RPM
  • Forme: CC-GRIND SOLID
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail maximale grâce à un abrasif très agressif.
  • Nettement plus ergonomique qu'un disque à ébarber : les bruits et vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 80 %.
  • La structure composite du plateau-support en fibres de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre qu’avec un disque à ébarber.
  • Surface nettement améliorée par rapport aux disques à ébarber.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser uniquement sur la surface, ne convient pas pour le meulage périphérique. À utiliser avec un angle de travail plat et l’assortiment de flasques de serrage SFS CC-GRIND pour une rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier

Livraison:

  • L’assortiment de flasques de serrage SFS doit être commandé séparément.