• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à ébarber E 150x7,2x22,23 mm, gamme performance SG ALU pour aluminium

Réf.: 4007220952832
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220952832
EAN / GTIN 4007220952832
Réf. fabricant 62215717
Article hors catalogue L51070 419

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à ébarber pour aluminium et autres métaux non ferreux à capacité de meulage élevée et très bonne durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 10200 RPM
  • Forme: E / 27 / T27
  • Largeur métrique: 7.2 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A et carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm

Avantage(s):

  • Pas d’encrassement du disque à ébarber même sur les matériaux tendres et encrassants.
  • Cadence de travail rapide et rentabilité maximale grâce à une capacité abrasive élevée.
  • Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie très élevée.
  • Ne contient pas de produits de remplissage susceptibles de laisser des résidus indésirables sur les pièces usinées. La surface est ainsi prête à souder directement.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Autres métaux non ferreux
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Autres métaux non ferreux