• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner/meuler DUODISC E 180x3,5x22,23 mm à moyeu déporté Gamme universelle PSF DUO STEELOX pour acier/VA

Réf.: 4007220952764
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220952764
EAN / GTIN 4007220952764
Réf. fabricant 62017420
Article hors catalogue L51150 56

Description

Description:

Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque combiné pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX), haute performance et bonne durée de vie. Le disque abrasif combiné DUODISC est la solution qui s'impose pour le tronçonnage et le meulage en toute sécurité avec un seul outil. Il satisfait à toutes les exigences de la norme EN 12413 relatives aux disques à tronçonner et à ébarber.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Forme: E DUODISC / 27 / T27
  • Largeur métrique: 3.5 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 180 mm

Avantage(s):

  • Idéal pour le tronçonnage à fleur.
  • Solution sûre et conforme à la norme pour le tronçonnage et le meulage latéral avec un outil unique.
  • Gain de temps grâce à des changements de disques moins fréquents.
  • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
  • Apporte une solution aux travaux de meulage en présence de calamine.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Croûte de laminage
    • Calamine
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Croûte de laminage; Calamine; Acier inoxydable (INOX); Acier