Description:
Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque combiné pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX), haute performance et bonne durée de vie. Le disque abrasif combiné DUODISC est la solution qui s'impose pour le tronçonnage et le meulage en toute sécurité avec un seul outil. Il satisfait à toutes les exigences de la norme EN 12413 relatives aux disques à tronçonner et à ébarber.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 15300 RPM
- Forme: E DUODISC / 27 / T27
- Largeur métrique: 2.8 mm
- Ø d’alésage: 16 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
Avantage(s):
- Idéal pour le tronçonnage à fleur.
- Solution sûre et conforme à la norme pour le tronçonnage et le meulage latéral avec un outil unique.
- Gain de temps grâce à des changements de disques moins fréquents.
- Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
- Apporte une solution aux travaux de meulage en présence de calamine.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Croûte de laminage
- Calamine
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Croûte de laminage; Calamine; Acier inoxydable (INOX); Acier