Bande abrasive à grain céramique BA 75x2 000 mm CO36 pour le ponçage de l'acier inoxydable avec ponceuse à bande

Réf.: 4007220950708
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Bande abrasive

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220950708
    EAN / GTIN 4007220950708
    Réf. fabricant 45005721
    Article hors catalogue L51050 1494

    Description

    Description:

    Pour un ponçage agressif à performance d'enlèvement de matière maximale et durée de vie très élevée. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Le grain céramique a été spécialement conçu pour l'usinage des matériaux durs et en couches. Les bandes longues sont adaptées aux modèles courants de ponceuses à bande. Dans la norme ISO 2976, elles portent la désignation « bandes abrasives ».

    Caractéristique(s):

    • Largeur métrique: 75 mm
    • Abrasif: Grain céramique CO
    • Longueur métrique: 2000 mm
    • conforme ISO: ISO 2976
    • Granulométrie: 36

    Avantage(s):

    • Résistance élevée à la rupture avec une flexibilité optimale.
    • Résultats constants grâce à l'excellente adhérence des grains.
    • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
    • Types de machine motrice: Ponceuses à bande et bras de bande

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

    Remarque(s):

    • Respecter les consignes de sécurité de la VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke –
      Association allemande des abrasifs)
      « Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern » (Consignes de sécurité pour l’utilisation adéquate des bandes abrasives).