Description:
Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les matériaux durs, résilients et faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Conformément à la norme ISO 2421, les manchons abrasifs portent la désignation « manchons abrasifs cylindriques ». GSB = manchons abrasifs en grands emballages
Caractéristique(s):
- Tr/min, opt., de: 10000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 15900 RPM
- Ø intérieur, petit: 22 mm
- Abrasif: Grain céramique CO-COOL
- Ø intérieur, métrique: 36 mm
- Ø extérieur, métrique: 38 mm
- Granulométrie: 80
- Hauteur: 60 mm
Avantage(s):
- La taille du conditionnement est adaptée à une consommation industrielle.
- Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
- Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
- Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Pour changer les manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-manchon dans la machine motrice. Pour assurer le bon maintien des manchons abrasifs sur leur support, il convient de respecter la vitesse de rotation minimale du porte-manchon. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Bronze
- Alliages à base de cobalt
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane
Livraison:
- Les porte-manchons doivent être commandés séparément.
Remarque(s):
- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
- Les manchons abrasifs ne doivent pas dépasser du porte-manchon.