Manchon abrasif zircon GSB conique Ø 22-36x60 mm, Z60 pour l’enlèvement de matière élevé sur l’acier

Réf.: 4007220950258
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
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
    Type de produit Brosses de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220950258
    EAN / GTIN 4007220950258
    Réf. fabricant 42217179

    Description

    Description:

    Rendement d'enlèvement de matière et durée de vie élevés pour les travaux de ponçage grossier. GSB = manchons abrasifs en grands emballages

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, opt., de: 10000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 15900 RPM
    • Ø intérieur, petit: 22 mm
    • Abrasif: Corindon zirconien Z
    • Ø intérieur, métrique: 36 mm
    • Ø extérieur, métrique: 38 mm
    • Granulométrie: 60
    • Hauteur: 60 mm

    Avantage(s):

    • Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
    • Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
    • Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Pour changer les manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-manchon dans la machine motrice. Pour assurer le bon maintien des manchons abrasifs sur leur support, il convient de respecter la vitesse de rotation minimale du porte-manchon. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte malléable
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane

    Livraison:

    • Les porte-manchons doivent être commandés séparément.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
    • Les manchons abrasifs ne doivent pas dépasser du porte-manchon.