• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive à grain céramique BA 50x450 mm CO-COOL80 pour le ponçage de l'acier inoxydable avec ponceuse à bande spéciale tube

Réf.: 4007220949955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220949955
EAN / GTIN 4007220949955
Réf. fabricant 45020184
Article hors catalogue L51050 1239

Description

Description:

Pour un ponçage agressif à performance d'enlèvement de matière maximale sur les matériaux durs, faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Les bandes courtes sont adaptées aux modèles courants de ponceuses à bande. Dans la norme ISO 2976, elles portent la désignation « bandes abrasives ».

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 50 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Longueur métrique: 450 mm
  • conforme ISO: ISO 2976
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Résistance élevée à la rupture avec une flexibilité optimale.
  • Résultats constants grâce à l'excellente adhérence des grains.
  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie et une performance abrasive élevées.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Affûter; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Ponceuses à bande et bras de bande

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane

Remarque(s):

  • Respecter les consignes de sécurité de la VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke –
    Association allemande des abrasifs)
    « Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern » (Consignes de sécurité pour l’utilisation adéquate des bandes abrasives).