• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse droite pneumatique PGAS 1/700 70 000 tr/min / 100 W

Réf.: 4007220948873
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220948873
EAN / GTIN 4007220948873
Réf. fabricant 80105090
Article hors catalogue L51700 25

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine affiche une vitesse de rotation élevée et doit être utilisée avec de l'huile. Flexible d’échappement de 0,75 m et flexible d’alimentation de 2 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 3 mm, 2 clés de serrage. La machine pneumatique fine et légère est dotée d'une gâchette tournante.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 100 Watt
  • Vitesse de rotation: 70000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 15
  • Type de gâchette: Lime pour tour
  • Largeur métrique: 21 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.25 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.12 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 145 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 1 Tropfen
  • Poids net: 0.09 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 4.8 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 21 mm

Avantage(s):

  • La machine en version à gâchette tournante convient aux utilisations en continu.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • La vitesse de rotation élevée de la machine génère une vitesse d'usinage élevée pour les fraises limes en carbure et les meules sur tige.
  • Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier