Description:
Avec la denture innovante STEEL, PFERD a mis au point des fraises limes uniques pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé. Elles se distinguent par une agressivité sensiblement augmentée associée à un bon guidage. Elles sont ainsi garantes d’un travail sûr et précis. Grâce à leur performance d’enlèvement de matière extrêmement élevée, les fraises limes à denture STEEL garantissent un gain de temps notable et une grande rentabilité. Fraise lime cylindrique selon DIN 8032. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 20000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 20000 RPM
- Denture: STEEL
- Ø extérieur, métrique: 12 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Longueur, denture: 25 mm
- Longueur, totale: 65 mm
Avantage(s):
- Performance d'enlèvement de matière jusqu'à 50 % plus élevée sur l'acier et l'acier moulé par rapport aux fraises limes à denture croisée classique.
- Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux et excellente évacuation des copeaux grâce à une géométrie innovante de la denture.
- Ménagement de la pièce à usiner grâce à des contraintes thermiques nettement plus faibles.
- Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
- Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers de cémentation
- Acier moulé
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Aciers à outils
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils
Remarque(s):
- En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.