• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise sur tige en carbure hautes performances STEEL, forme cylindrique ZYAS, denture en bout, Ø 6x16 mm, Ø de tige 6 mm, pour l’acier

Réf.: 4007220937259
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220937259
EAN / GTIN 4007220937259
Réf. fabricant 21100287

Description

Description:

Avec la denture innovante STEEL, PFERD a mis au point des fraises limes uniques pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé. Elles se distinguent par une agressivité sensiblement augmentée associée à un bon guidage. Elles sont ainsi garantes d’un travail sûr et précis. Grâce à leur performance d’enlèvement de matière extrêmement élevée, les fraises limes à denture STEEL garantissent un gain de temps notable et une grande rentabilité. Fraise lime cylindrique selon DIN 8032. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 40000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 40000 RPM
  • Denture: STEEL
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 16 mm
  • Longueur, totale: 55 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière jusqu'à 50 % plus élevée sur l'acier et l'acier moulé par rapport aux fraises limes à denture croisée classique.
  • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux et excellente évacuation des copeaux grâce à une géométrie innovante de la denture.
  • Ménagement de la pièce à usiner grâce à des contraintes thermiques nettement plus faibles.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers de cémentation
    • Acier moulé
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers de cémentation; Acier moulé; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.