Brosse conique non torsadée KBU Ø 70x10 mm, tige Ø 6 mm, fil d'acier Ø 0,30

Réf.: 4007220936368
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
    Type de produit Brosses coniques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220936368
    EAN / GTIN 4007220936368
    Réf. fabricant 43220061
    Article hors catalogue L51510 451

    Description

    Description:

    Convient parfaitement aux travaux de brossage de difficulté moyenne tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

    Caractéristique(s):

    • Emballages: Emballage industriel
    • Tr/min, max.: 15000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 7500 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 11300 RPM
    • Largeur métrique: 10 mm
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de garniture: 0.3 mm
    • Ø extérieur, métrique: 70 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Garnissage: Fil d’acier (ST)
    • Longueur, garniture: 15 mm
    • Longueur, totale: 58 mm

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les bords intérieurs, cannelures et rainures.
    • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
    • Produit des surfaces de finition.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Plastiques thermodurcissables
      • Élastomères
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

    Remarque(s):

    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.