Exécution:
Description:
Les disques à lamelles feutre sont utilisés pour le prépolissage et polissage miroir de pièces de petite à moyenne taille. En raison de leur dureté et de leur souplesse, les disques à lamelles feutre sont utilisés lorsque les formes géométriques doivent être respectées avec exactitude. À cet effet, on emploie généralement des pâtes à polir diamant et des briques de pâte à polir.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 8350 RPM
- Tr/min, opt.: 1650 RPM
- Exécution: H (dure)
- Largeur métrique: 22 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
Avantage(s):
- Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
- Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.
- Charge thermique réduite sur la pièce à usiner.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser la version dure pour le pré-polissage des surfaces planes. Pour obtenir des surfaces très fines, il est possible d’utiliser successivement les versions dure et tendre.
- Tâches d’usinage: Polissage
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane