Exécution:
Description:
Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. Grâce à ce plateau-support, il est possible d'utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. Convient au ponçage ultrafin de moyennes et grandes surfaces et contours ainsi qu'aux travaux de nettoyage sur métal et peinture. Permet d'obtenir des surfaces mates et satinées. Structure très ouverte.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 10500 RPM
- Tr/min, opt.: 3300 RPM
- Exécution: fine
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
- Granulométrie: 180
Avantage(s):
- Meulage frontal particulièrement tendre et flexible.
- Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable sans échauffement.
- Le remplacement très rapide et facile des outils réduit les frais d'exploitation.
- COMBICLICK permet d’éviter les rayures dues aux éléments de serrage saillants et d’obtenir un taux d’utilisation très élevé de l’abrasif utilisé.
- Robustesse élevée au niveau des arêtes, qui sont extrêmement résistantes.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utiliser les rondelle en non-tissé COMBICLICK avec le plateau-support COMBICLICK sur les meuleuses d'angle à variateur de vitesse. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Thermoplastiques
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane
Livraison:
- Commander les plateaux-supports COMBICLICK séparément.
Remarque(s):
- Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.