Disque à tronçonner EHT 125x1,0x22,23 mm droit gamme de départ START STEELOX pour acier/acier inoxydable (25)

Réf.: 4007220912218
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 1000 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 4007220912218
    EAN / GTIN 4007220912218
    Réf. fabricant 69120939
    Article hors catalogue L51080 269

    Description

    Description:

    La gamme START propose la qualité PFERD fiable pour les activités artisanales et de montage. Le programme compact regroupe les outils les plus usuels pour l'acier et l'acier inoxydable (INOX). Vous obtenez des résultats d'usinage fiables à des prix de revient intéressants. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD. La gamme PFERD propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 12200 RPM
    • Forme: EHT / 41 / T1
    • Largeur métrique: 1 mm
    • Ø d’alésage: 22.23 mm
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 125 mm

    Avantage(s):

    • Coupes de séparation minces et sans bavure.
    • Confort et sécurité.
    • Coupes de séparation rapides.
    • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
    • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
    • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier