Brosse à main avec monture en plastique et poignée ergonomique HBUP 3 rangs, fil de laiton Ø 0,30 (10)

Réf.: 4007220906729
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220906729
EAN / GTIN 4007220906729
Réf. fabricant 43674507
Article hors catalogue L51510 63

Description

Description:

PFERD propose une large gamme de brosses à main de formes et garnitures diverses. Utilisation universelle pour tous les travaux simples de nettoyage et de dérouillage. Les brosses avec garniture en fil de laiton sont particulièrement appropriées pour la finition de surface de pièces en cuivre et en laiton. Comparé au fil d'acier, le fil de laiton est plus tendre et plus flexible. PFERD utilise une qualité de fil CuZn37 dans toutes les brosses avec garniture en fil de laiton. Le fil en laiton résiste aux températures allant jusqu’à 180 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, rangées: 3
  • Système de fixation: Usage manuel
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Garnissage: Fil en laiton (MES)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 290 mm

Avantage(s):

  • Travail sûr et ergonomique grâce au manche bi-composant arqué.
  • Fonctionne sans émettre d'étincelles.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Élimination des couches oxydées
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Laiton
    • Cuivre
    • Autres métaux non ferreux
    • Matériaux pouvant être usinés: Laiton; Cuivre; Autres métaux non ferreux