• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise sur tige en carbure hautes performances PLAST ZBS, forme cylindrique ZYA, Ø 6x25 mm, Ø de tige 6 mm, pour matières plastiques

Réf.: 4007220900451
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220900451
EAN / GTIN 4007220900451
Réf. fabricant 21456696

Description

Exécution:

  • ZBS

Description:

Les fraises sur tige en carbure à denture PLAST conviennent au rognage et au détourage de l'ensemble des matières plastiques renforcées de fibres de verre PRFV et de fibres de carbone PRFC. Elles conviennent tout particulièrement sur des thermodurcissables renforcés de fibres de verre et de carbone moins durs (PRVF et PRFC avec teneur en fibres ≤ 40 %) et des thermoplastiques renforcés de fibres. La denture PLAST (similaire à celle des fraises PKD) réduit la délamination et l'effilochage. Fraise lime cylindrique avec pointe de centrage et de perçage. Les fraises lime avec pointe de centrage et de perçage (ZBS) permettent des opérations combinées de perçage et de fraisage.

Caractéristique(s):

  • Ø de pointe: 2.5 mm
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 48000 RPM
  • Exécution: ZBS
  • Denture: PLAST
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 25 mm
  • Longueur, totale: 65 mm

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux PRFV et PRFC avec teneur en fibres ≤ 40 %.
  • Réduction de la délamination et de l’effilochage grâce à la denture spéciale similaire à celle des fraises PKD.
  • Convient particulièrement à l'utilisation sur machine ou robot.
  • Très faible effort de coupe.
  • Vitesses d’avance élevées.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Choisissez un diamètre de fraise lime plus grand que l’épaisseur du matériau à usiner pour éviter les vibrations ainsi que les risques de rupture de l’outil et de détérioration de la pièce à usiner. Augmentez la vitesse de rotation si l'outil a tendance à vibrer. Le cas échéant, réduisez la vitesse de rotation et la pression d’appui en cas de fusion. Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Les fraises lime avec pointe de centrage et de perçage (ZBS) conviennent particulièrement à l'utilisation sur machine et robot. Elle permettent un perçage fiable dans presque toutes les conditions de surface.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Perçage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Rognage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Matières plastiques
    • Thermoplastiques
    • Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Matières plastiques; Thermoplastiques