Accessoires paire d’adaptateurs pour brosses plates torsadées et brosses d’ébavurage avec alésage 50,8 à 32-40

Réf.: 4007220900406
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
Référence article 4007220900406
EAN / GTIN 4007220900406
Réf. fabricant 43690037
Article hors catalogue L51510 749

Description

Description:

PFERD propose différents adaptateurs pour brosses plates avec alésage. Pour brosses plates torsadées de diamètre 200–250 mm et brosses plates non torsadées en version brosse d'ébavurage.

Caractéristique(s):

  • Forme: Aucune indication
  • Pour ø d’alésage [mm]: 50,8 mm
  • Convient pour: RBG, brosses plates torsadées, ø 200–250 mm, RBU, version brosses d’ébavurage ø 200–250 mm
  • Ø d’alésage compris dans l’assortiment: 32/35/40

Avantage(s):

  • Permettent l'utilisation des brosses sur toutes les machines motrices par adaptation du diamètre d'alésage à la cote requise.
  • Précision dimensionnelle assurant la fixation stable de la brosse.

Livraison:

  • Un assortiment comprend 3 paires d'adaptateurs.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop