Étoile abrasive en non-tissé POLINOX PNST Ø 50 mm, filetage 8-32, UNC A280 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220899434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disque à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220899434
    EAN / GTIN 4007220899434
    Réf. fabricant 44698503
    Article hors catalogue L51100 356

    Description

    Description:

    Les étoiles abrasives POLINOX se composent de non-tissé polyamide lié au grain abrasif. Le non-tissé abrasif est empilé en étoiles superposées reliées au centre. Il a été spécialement développé pour les zones difficiles d’accès telles que les cavités et les alésages. Les étoiles abrasives POLINOX conviennent pour le nettoyage, l’ébavurage et le ponçage fin des surfaces intérieures et contours.

    Caractéristique(s):

    • Nombre, couches: 2 Stück
    • Tr/min, max.: 9500 RPM
    • Tr/min, opt.: 5500 RPM
    • Abrasif: Corindon A
    • Ø extérieur, métrique: 50 mm
    • Granulométrie: 280

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Ponçage sans échauffement et réduction de la contrainte thermique exercée sur la pièce à usiner.
    • Pas d’encrassement de l'outil grâce à la structure ouverte et la grande flexibilité du non-tissé.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Zinc

    Livraison:

    • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

    Remarque(s):

    • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
    • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

    Produits adaptés

    Accessoires