Assortiment de mini fraises s/t en carbure hautes performances MICRO, 10 pièces, Ø de fraise 6/3/2 mm, Ø de tige 3 mm, pour usinage de précision

Réf.: 4007220896181
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220896181
EAN / GTIN 4007220896181
Réf. fabricant 21901502
Article hors catalogue L51140 514

Description

Description:

Les fraises sur tige en carbure à denture MICRO ont été spécialement conçues pour l’usinage fin et sont utilisées là où sont employées, entre autres, des meules sur tige. Elles offrent une performance d’enlèvement de matière plus élevée et génèrent une grande qualité de surface, notamment en comparaison avec les surfaces fraisées habituelles. Par ailleurs, elles ne provoquent que peu de vibrations et d’émissions sonores. Elles conservent leur géométrie tout au long de leur durée de vie. Ces fraises conviennent parfaitement aux travaux d’usinage manuels ou sur machine. Pratiquement tous les matériaux peuvent être usinés jusqu’à une dureté de 68 HRC. L’assortiment 1502 MICRO comprend dix petites fraises sur tige en carbure dans les formes et les dimensions les plus courantes pour les travaux de finition. Le coffret en plastique incassable protège les outils contre les salissures et les dommages.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 1502 MICRO
  • Denture: MICRO
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm

Avantage(s):

  • Grande qualité de surface.
  • Par rapport aux meules sur tige, aucune modification de la géométrie due à l'abrasion/l'usure.
  • Usinage de presque tous les matériaux jusqu'à une dureté de 68 HRC.
  • La concentricité précise permet un travail sans à-coup exempt de marques de vibration et une moindre usure de la machine.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient particulièrement aux travaux de finition, d'ébavurage de grande précision, de correction dans la fabrication d'outils et de moules ou l'affûtage d'outils de coupe. Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)