• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse plate non torsadée POS RBU Ø 100x10 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier inoxydable Ø 0,30 (10)

Réf.: 4007220894637
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220894637
EAN / GTIN 4007220894637
Réf. fabricant 43701020
Article hors catalogue L51510 116

Description

Description:

Utilisation universelle pour le nettoyage, le dérouillage, le lissage, le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination de la corrosion et de la peinture. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage POS
  • Tr/min, max.: 12000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 4800 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 7800 RPM
  • Largeur métrique: 10 mm
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 50 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Très bonne résistance à la corrosion.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.