Description:
Convient parfaitement à l'usinage et à l'enlèvement de matériaux tendres tels que la protection de bas de caisse et la masse insonorisante. En raison de la géométrie particulière du matériau de la garniture, convient parfaitement pour obtenir une surface rugueuse ou sablée. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.
Caractéristique(s):
- Emballages: Emballage POS
- Tr/min, max.: 6000 RPM
- Tr/min, opt., de: 1200 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 3500 RPM
- Largeur métrique: 20 mm
- Système de fixation: Filetage
- Ø de garniture: 0.6 mm
- Ø extérieur, métrique: 100 mm
- Ø de filetage: M14x2
- Garnissage: Fil d’acier (ST)
- Longueur, garniture: 18 mm
Avantage(s):
- Effet de refroidissement élevé et pas d’encrassement ni de colmatage sur la brosse grâce à sa garniture de conception ouverte.
- Durée de vie accrue dans la mesure où la brosse peut être rectifiée à l’aide d’une barre à affûter.
- Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser uniquement sur des meuleuses d’angle ou droites à variateur de vitesse. Jusqu’à 10 réaffûtages possibles. Pour cela, presser les pointes de fil pendant 2–3 secondes sur une barre à affûter. Pour l’affûtage, changer de sens de marche.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte
- Acier moulé
- Élastomères
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bois
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Élastomères; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Bois